※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF2M7 Series
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80127419
品番
PF2M710S-01-DW-MA-X694
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
オプション
コネクタ付リード線(2m)+コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
タイプ
表示一体型
定格流量(L/min)
(流量レンジ)0.1~10
単位
SI単位固定
出力仕様
OUT1:NPN;OUT2:アナログ4~20mA
配管口径
Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量調整弁
流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート
校正証明書
校正証明書付
オーダーメイド仕様
配管取出方向の組合せ変更(IN側:エルボタイプ/OUT側:ストレート)