FN101JST Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] 80152497

本体

FN101JST Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] 80152497
FN101JST Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] 80152497
FN101JST Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] 80152497
FN101JST Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] 80152497
FN101JST Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] 80152497
FN101JST Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] 80152497
FN101JST Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] 80152497
FN101JST Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] 80152497
FN101JST Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器 Shark(シャーク)[家電] 80152497

Ninja Crispi エアフライヤー+高熱伝導プレート調理器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
80152497
品番
FN101JST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

ガラスコンテナに食材を入れるだけで、調理から保存までできる高機能調理器。
強力熱風×高火力×高熱伝導プレートのトリプルパワーで食材を包み込み、ムラのない本格的な仕上がりを実現します。
ガラスコンテナは1~2人前に最適なSサイズと3~4人前に対応したLサイズの2つのサイズを用意。透明な設計により、調理の様子が見えて、失敗しにくく楽しく使えます。
調理後はそのまま食卓に持っていけるスタイリッシュなデザインで、出来立てのおいしさをそのままサーブ。さらに、保温機能も搭載されているため、いつでも温かい料理を楽しめます。
保存用のフタ付きで、冷蔵・冷凍保存にも対応。日々の調理から保存まで、スマートにこなせる一台です。

色
ベージュ
セット内容
本体、耐熱ガラスコンテナ(L,S)、ノンスティックプレート(L,S)、保存用フタ(L,S)、Lサイズ用アダプタ、レシピブック
質量(kg)
Lサイズセット時:約4.4、Sサイズセット時:約3.0
容量(L)
Lサイズ:3.8、Sサイズ:1.4
電源コード(m)
約1.8
寸法(cm)
Lサイズセット時:29×25×29、Sサイズセット時:22×21×22 (高さ×幅×奥行)
保証期間
2年

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする