透明御守 金の月

透明御守 金の月 - アーテック[学校教材・教育玩具]透明御守 金の月 - アーテック[学校教材・教育玩具]透明御守 金の月 - アーテック[学校教材・教育玩具]透明御守 金の月 - アーテック[学校教材・教育玩具]透明御守 金の月 - アーテック[学校教材・教育玩具]透明御守 金の月 - アーテック[学校教材・教育玩具]透明御守 金の月 - アーテック[学校教材・教育玩具]透明御守 金の月 - アーテック[学校教材・教育玩具]

月夜の祈りと輝き、クリア素材で綺麗なアクリル御守!
月夜をテーマにした箔入りアクリル製お守りです。きらめく月が、何ものにも遮られることなく祈りを見守る――そんな想いをこめた、美しい透明御守。心の平安や願いをそっと包み込んでくれる、持ち歩きやすいアイテムです。インバウンド向けのお土産や海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。

セット内容
本体のみ
材質
アクリル
寸法(mm)
【アクリル本体】43×70×3
適合年齢(歳)
6
紐長(cm)
(1周)約30
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8015087852639
オープン
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
8015118552640山吹
オープン
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
8015121952638
オープン
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
8015123752641深緑
オープン
609
670(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする