52640 透明御守 金の月 アーテック[学校教材・教育玩具] 80151185

52640 透明御守 金の月 アーテック[学校教材・教育玩具] 80151185
52640 透明御守 金の月 アーテック[学校教材・教育玩具] 80151185
52640 透明御守 金の月 アーテック[学校教材・教育玩具] 80151185
52640 透明御守 金の月 アーテック[学校教材・教育玩具] 80151185

透明御守 金の月

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
山吹
内容量1個注文コード80151185品番52640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

月夜の祈りと輝き、クリア素材で綺麗なアクリル御守!
月夜をテーマにした箔入りアクリル製お守りです。きらめく月が、何ものにも遮られることなく祈りを見守る――そんな想いをこめた、美しい透明御守。心の平安や願いをそっと包み込んでくれる、持ち歩きやすいアイテムです。インバウンド向けのお土産や海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。

山吹
セット内容
本体のみ
材質
アクリル
寸法(mm)
【アクリル本体】43×70×3
適合年齢(歳)
6
紐長(cm)
(1周)約30
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする