FB-250-201 ふわふわビーズ(C)大×5セット 創アンド遊 80151630

FB-250-201 ふわふわビーズ(C)大×5セット 創アンド遊 80151630
FB-250-201 ふわふわビーズ(C)大×5セット 創アンド遊 80151630
FB-250-201 ふわふわビーズ(C)大×5セット 創アンド遊 80151630
FB-250-201 ふわふわビーズ(C)大×5セット 創アンド遊 80151630
FB-250-201 ふわふわビーズ(C)大×5セット 創アンド遊 80151630
FB-250-201 ふわふわビーズ(C)大×5セット 創アンド遊 80151630
FB-250-201 ふわふわビーズ(C)大×5セット 創アンド遊 80151630
FB-250-201 ふわふわビーズ(C)大×5セット 創アンド遊 80151630
FB-250-201 ふわふわビーズ(C)大×5セット 創アンド遊 80151630
FB-250-201 ふわふわビーズ(C)大×5セット 創アンド遊 80151630

ふわふわビーズ(C)大×5セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット(5パック)
色
赤
注文コード
80151630
品番
FB-250-201
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ふわふわビーズ(C)は、丸くてふわふわ・やわらかな毛でできた小さなまぁるいビーズの真ん中にパイプがあり、ゴムや糸などを通してアクセサリーを作ります。
やさしい手ざわりが心地よく、あたたか味のある作品を作ることができます。サイズは3種類で、各17色のカラーバリエーションがありますので、色やサイズを組み合わせれば、いろんなものを作ることができます。
集中して楽しめるかんたんハンドメイド:好きな色のビーズを選んで通すだけで、自然と集中して作業に取り組めます。できあがった作品は身につけられるので、達成感も味わえます。学校や保育の活動、放課後の工作、介護施設でのレクリエーションにも使いやすい内容です。
親子で楽しめるふわふわビーズ(C):カラフルなふわふわビーズ(C)を組み合わせて、シュシュやアクセサリーを手軽に作れます。針を使わないので、小さなお子さまでも安心。作る楽しさと、できあがった後のかわいさをどちらも楽しめます。
安全で丈夫なふわふわビーズの構造(実用新案登録済み):ビーズの中には細いパイプが入っており、ゴムや糸を針なしで通せます。このパイプのおかげで作品が壊れにくく、長く使えるのもポイントです。
対象年齢:6歳以上(パッケージに記載なし)
「ふわふわビーズ」は商標及び実用新案登録済み(第3104951号)

用途
手芸・工芸・ビーズクラフト
色
赤
直径(Φmm)
約25
内容
約120個(ふわふわビーズ(C))、5本(ガイドテグス)
入数(個)
(1パック) 約24
材質
【ガイドテグス】ポリエステル、【チューブ】PVC、【毛】アクリル
長さ(mm)
【ガイドテグス】約300
寸法(mm)
(1パック) 約155×127×20
入数
【ガイドテグス】1本(1パック)
注意
※対象年齢:6歳以上(パッケージに記載なし)
※「ふわふわビーズ」は商標及び実用新案登録済み(第3104951号)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする