曜日別特売
PES3263 耐切創手袋ストレッチPRO ベストグリップ 80153495

手の甲

PES3263 耐切創手袋ストレッチPRO ベストグリップ 80153495
PES3263 耐切創手袋ストレッチPRO ベストグリップ 80153495
PES3263 耐切創手袋ストレッチPRO ベストグリップ 80153495

耐切創手袋ストレッチPRO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1双注文コード80153495品番PES3263
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

・自社生産の特殊な高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性とストレッチ性に優れています。
・手のひらにはポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。

用途
薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
20
材質
樹脂部:ポリウレタン / 繊維部:ポリエチレン・ナイロン・その他
ホワイト
品番
PES3263
ゲージ数
13
耐切創性
【EN388:2016】C
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。
※・先のとがったものによる突刺し防止の効果はありません。
※・鋭利なもの(刃物・ガラス等)や金属等のバリの部分等を強く擦る、握る、叩くというような使用方法は予防の効果はありません。特に本製品を使用してこのような危険な作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
※・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※・液体に触れないでください。樹脂部も液体が浸透します。
※・熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※・回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※・汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※・保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※・使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする