曜日別特売

イラストステッカー標識 防犯カメラ・24時間監視

イラストステッカー標識 防犯カメラ・24時間監視 - 日本緑十字社

貼るだけで犯罪の抑止効果が期待できる防犯ステッカーです。
省スペース表示で、防犯カメラの存在をしっかりアピールできます。
ドアや窓の片隅、鍵穴付近、ドアノブ周囲にも貼りやすい小型サイズです。
5枚1組のセット商品なので、複数箇所にまとめて使いやすいです。
100×90×1mmの粘着シール仕様で、手軽に設置しやすい日本製です。

用途
店舗や施設入口で、防犯カメラの作動をわかりやすく周知する表示に来訪者や利用者へ監視体制を伝え、防犯意識の向上を図る案内用。
オフィス・駐車場・共用部などの防犯対策を視覚的にアピールする掲示用。
トラスコ品番
733-6982
材質
基材:軟質塩ビ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
1
色
白
取付
貼付タイプ
縦(mm)
100
横(mm)
90
表示内容
防犯カメラ24時間監視
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(5枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80154089047136
¥650
¥649
¥714(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする