B09 かっこいい! おしごと 28ピース
警察官、消防士、電車やバスの運転士、パイロットなど、子どもたちに人気の職業を学べるジグソーパズルです。人気の職業のユニフォームと、その職業の人が乗る乗り物をセットにして覚えることができます。28ピース、対象年齢3~4才。ひとつひとつのピースが大きくてつかみやすく、パズルが初めてのお子さまにもぴったりです。便利な収納袋と、職業の名前が覚えられるシート付き。
- 判型
- B4
- ページ数
- 1
- 著者名
- 監修: 池谷裕二 イラスト: 幸池重季 イラスト: 佐伯英次
- 初版年月
- 2026/5/10
- 内容量
- 1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ



























