80532 B09 かっこいい! おしごと 28ピース 永岡書店 80154536

B09 かっこいい! おしごと 28ピース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80154536
品番
80532
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥748
販売価格(税別)書籍
¥680

警察官、消防士、電車やバスの運転士、パイロットなど、子どもたちに人気の職業を学べるジグソーパズルです。人気の職業のユニフォームと、その職業の人が乗る乗り物をセットにして覚えることができます。28ピース、対象年齢3~4才。ひとつひとつのピースが大きくてつかみやすく、パズルが初めてのお子さまにもぴったりです。便利な収納袋と、職業の名前が覚えられるシート付き。

判型
B4
ページ数
1
著者名
監修: 池谷裕二 イラスト: 幸池重季 イラスト: 佐伯英次
初版年月
2026/5/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする