曜日別特売

おうちで居酒屋 旨い! つまみ

おうちで居酒屋 旨い! つまみ - 永岡書店

料理家藤井恵さんの、簡単で作りやすくてとても旨い! まるで居酒屋のお品書きのような”おうちつまみ”をど~んと紹介。『居酒屋ふじ井』(2020年発行)をより使いやすくハンディ化し再編・リニューアルしました。
どれもお酒に合う、お酒がすすむレシピばかり。家のお酒がぐ~んとおいしくなる、”今日から試せる酒コラム”もついて、飲みたいとき食べたいときに、ぜひご活用ください。

判型
小B6変型
ページ数
192
著者名
著: 藤井 恵
初版年月
2026/5/10
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8015449144369
¥980
¥980
書籍
¥1,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする