曜日別特売
44369 おうちで居酒屋 旨い! つまみ 永岡書店 80154491

おうちで居酒屋 旨い! つまみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80154491
品番
44369
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)書籍
¥980

料理家藤井恵さんの、簡単で作りやすくてとても旨い! まるで居酒屋のお品書きのような”おうちつまみ”をど~んと紹介。『居酒屋ふじ井』(2020年発行)をより使いやすくハンディ化し再編・リニューアルしました。
どれもお酒に合う、お酒がすすむレシピばかり。家のお酒がぐ~んとおいしくなる、”今日から試せる酒コラム”もついて、飲みたいとき食べたいときに、ぜひご活用ください。

判型
小B6変型
ページ数
192
著者名
著: 藤井 恵
初版年月
2026/5/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする