曜日別特売

般若心経なぞり書きノート

般若心経なぞり書きノート - 永岡書店

わずか270余文字の般若心経の中には、「空」という何ものにもこだわることのない悟りの世界の深淵なエッセンスが含まれています。
1日1行、般若心経をなぞり書きすることで、執着が解けて気持ちがふわっとラクになります。
日々の忙しさやストレスを感じるとき、わずかな時間でも無心になぞり書きし、意味を考えてみると癒され落ち着きます。
夜、今日はどんな一日だったか、どんな気持ちで過ごした?など、一日を振り返りながらゆっくり心を込めて書くことで、自律神経も整い、安眠習慣にもつながります。
30日間すべての文字を練習してできた自筆のお経は、真言の力で自分を守るお守りにもなるでしょう。

判型
B5
ページ数
72
著者名
監修: 大角 修 書: 和田康子
初版年月
2026/3/10
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8015454544349
¥1,000
¥1,000
書籍
¥1,100(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする