専用シートカバー ソフトレザーDX
専用設計なので細部までピッタリフィット。工具なしで取付可能。
全面フルカバー
取付け後もオプション装備の使用やシートアレンジには殆ど影響ありません
本製品は工具を使わず誰にでも簡単に装着できます
- 材質
- 合成皮革
- 色
- ブラック
- 内容量
- 1個
注意
※本製品を正しく安全にご使用していただくために、取扱説明書・WEB情報等をご覧いただきました上でご使用ください。※本製品の本来の目的・用途以外のご使用はおやめください。また、変形などの異常が見られた場合は、使用しないでください。
※本製品を分解・改造しないでください。分解・改造をした場合、著しく品質の低下をまねき、故障・ケガなどの原因になります。
カー用品 の新着商品
カテゴリ






















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)


