曜日別特売
4450-25BK 専用シートカバー ソフトレザーDX ボンフォーム 80161527

4450-25BK 専用シートカバー ソフトレザーDX ボンフォーム 80161527
4450-25BK 専用シートカバー ソフトレザーDX ボンフォーム 80161527
4450-25BK 専用シートカバー ソフトレザーDX ボンフォーム 80161527
4450-25BK 専用シートカバー ソフトレザーDX ボンフォーム 80161527

専用シートカバー ソフトレザーDX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は適合車種など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合車種
ハイエース/レジアスエースバン (年式) 2005.11~ (型式)GDH201V / 206V / 211V / 211K / KDH200V / 201V / 205V / 206V / 211V / 211K / TRH200K / 200V / 211K / 216K (グレード)スーパーGL 5人乗り
注文コード
80161527
品番
4450-25BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

専用設計なので細部までピッタリフィット。工具なしで取付可能。
全面フルカバー
取付け後もオプション装備の使用やシートアレンジには殆ど影響ありません
本製品は工具を使わず誰にでも簡単に装着できます

備考
W5-1 ハイエース
材質
合成皮革
色
ブラック
適合車種
ハイエース/レジアスエースバン (年式) 2005.11~ (型式)GDH201V / 206V / 211V / 211K / KDH200V / 201V / 205V / 206V / 211V / 211K / TRH200K / 200V / 211K / 216K (グレード)スーパーGL 5人乗り
注意
※本製品を正しく安全にご使用していただくために、取扱説明書・WEB情報等をご覧いただきました上でご使用ください。
※本製品の本来の目的・用途以外のご使用はおやめください。また、変形などの異常が見られた場合は、使用しないでください。
※本製品を分解・改造しないでください。分解・改造をした場合、著しく品質の低下をまねき、故障・ケガなどの原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする