EX-50CBC EX 充電池 GENTOS 80226110

EX 充電池

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80226110
品番
EX-50CBC
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

EX-350用大容量専用バッテリー(Type-C端子)
予備充電池にも最適。複数持ちで電池切れの心配不要。
専用リチウムポリマー充電池3.7V 5000mAh(充電池に直接充電可能)

適合機種
EX-350H
EX-300H
寸法(mm)
67×56×56
本体質量(g)
170
充電時間(時間)
6
充放電回数(回)
300(MAX80%になるまで)
注意
※ランタン本体は付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする