ムサシ
リチウムイオンバッテリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80223565
品番
LiB-25
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
用途
18V充電式製品の替えバッテリー
寸法(mm)
113×73×71
色
グレー
電圧
DC 18V
質量(g)
645
適合品番
BCT-1000 / FW-1000 / HCS-6000 / PCS-6001 / PL-5001 / PL-5002 / WE-770
電池
リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)
4000