PF2M725-01-L2-MRA-X731 PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品 SMC 80231737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80231737
品番
PF2M725-01-L2-MRA-X731
参考基準価格(税別)¥21,290販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
オプション
コネクタ付リード線(2m) / ブラケット(流量調整弁なし用)
タイプ
表示一体型
単位
SI単位固定
出力仕様
OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力
配管口径
Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/min)
0.2~25
流量調整弁
流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート
校正証明書
校正証明書付
オーダーメイド仕様
アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする