サンコー(三甲)
サンボックス #36B
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色・名入れ・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
オレンジ
名入れ
なし
注文コード
37123317
品番
20235400OR301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,400
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧
色
オレンジ
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
506×341×168
内寸(mm)
460×305×160
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
455×300×152
圧縮荷重(kN[kgf])
18.62(1900)
容量(L)
22.1
名入れ
なし
トラスコ品番
342-4081
種別
#36B
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
質量(kg)
1.5
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
506×341×168
適合カード差し
片短辺1・6型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
455×300×152
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
SNコンテナー B#36D孔無
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37123317
20235400OR301
07190242
20235400OR301
サンボックス #36B
サンコー(三甲)
1個
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました