曜日別特売

サンボックス #52

サンボックス #52 - サンコー(三甲)サンボックス #52 - サンコー(三甲)サンボックス #52 - サンコー(三甲)

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

適合
(嵌合)サンボックス#52B
種別
#52
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
質量(kg)
2.3
耐荷重(kg)
2080
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
557×417×274
適合カード差し
両短辺15型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
520×375×255
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 52B
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3712229420520100GL802ライトグレー557×417×274531×382×266520×375×25520.4(2080)52.8なし
¥9,330
¥9,298
¥10,228(税込)
当日出荷
1474428520520100BL503ブルー557×417×274531×382×266520×375×25520.4(2080)52.8なし
¥5,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1474428520520100BL503334784355220520100BL503 コンテナー アズワン 33478435コンテナーアズワン1枚
¥7,336
税込¥8,070
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする