- 色
- ブルー
- 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
- 557×417×274
- 内寸(mm)
- 531×382×266
- 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 520×375×255
- 圧縮荷重(kN[kgf])
- 20.4(2080)
- 容量(L)
- 52.8
- 材質
- PP
- 名入れ
- なし
- 適合
- (嵌合)サンボックス#52B
- 種別
- #52
- 形状
- 底面:SB(格) (格子リブ)
- 質量(kg)
- 2.3
- 耐荷重(kg)
- 2080
- フタ
- なし
- 底形状
- 格子リブ
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 557×417×274
- 適合カード差し
- 両短辺15型
- 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
- 520×375×255
- コンテナ種類
- ベタ目
- 嵌合商品
- サンボックス 52B