曜日別特売
(1件のレビュー)

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

仕様
(カード差し取付面)4辺
適合
(嵌合)サンボックス#16シリーズ
種別
#7
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
耐荷重(kg)
2455
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×278×75
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
384×232×63
コンテナ種類
ベタ目
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×278×75
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
384×232×63
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全9種類を絞り込む
色
名入れ
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
外寸(mm)
内寸(mm)
有効内寸(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20070000BL503 071900050719000520070000BL5031個ブルー440×278×75391×239×70384×232×6324.1(2455)6.4なし
1
¥2,298
¥2,528(税込)
当日出荷
20070000BL503 071886660718866620070000BL5031セット(20個)ブルー440×278×75391×239×70384×232×6324.1(2455)6.4なし
1
¥35,980
¥39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20070000BL503(名入れ) 121670701216707020070000BL503(名入れ)1セット(10個)ブルー440×278×75391×239×70384×232×6324.1(2455)6.4あり
1
¥39,380
¥43,318(税込)
2以上
¥35,180
¥38,698(税込)
3以上
¥31,780
¥34,958(税込)
5以上
¥27,660
¥30,426(税込)
7以上
¥27,180
¥29,898(税込)
10以上
¥25,820
¥28,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20070000GL802 147385791473857920070000GL8021個ライトグレー440×278×75391×239×70384×232×6324.1(2455)6.4なし
1
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20070000GL802(名入れ) 121700011217000120070000GL802(名入れ)1セット(10個)ライトグレー440×278×75391×239×70384×232×6324.1(2455)6.4あり
1
¥36,380
¥40,018(税込)
2以上
¥32,180
¥35,398(税込)
3以上
¥28,780
¥31,658(税込)
5以上
¥24,660
¥27,126(税込)
7以上
¥24,180
¥26,598(税込)
10以上
¥22,820
¥25,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20070000GR603 147385881473858820070000GR6031個グリーン440×278×75391×239×70384×232×6324.1(2455)6.4なし
1
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20070000GR603(名入れ) 121700101217001020070000GR603(名入れ)1セット(10個)グリーン440×278×75391×239×70384×232×6324.1(2455)6.4あり
1
¥36,380
¥40,018(税込)
2以上
¥32,180
¥35,398(税込)
3以上
¥28,780
¥31,658(税込)
5以上
¥24,660
¥27,126(税込)
7以上
¥24,180
¥26,598(税込)
10以上
¥22,820
¥25,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20070000YE201 147385971473859720070000YE2011個イエロー440×278×75391×239×70384×232×6324.1(2455)6.4なし
1
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20070000YE201(名入れ) 121700191217001920070000YE201(名入れ)1セット(10個)イエロー440×278×75391×239×70384×232×6324.1(2455)6.4あり
1
¥35,380
¥38,918(税込)
2以上
¥31,180
¥34,298(税込)
3以上
¥27,780
¥30,558(税込)
5以上
¥23,660
¥26,026(税込)
7以上
¥23,180
¥25,498(税込)
10以上
¥21,820
¥24,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190005
2016-07-22
用途: 加工治具保管用
オーエスケー株式会社 様

高さが低いので加工治具出し入れするのに、丁度良く合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする