曜日別特売
20088600BL503 サンボックス #9B サンコー(三甲) 37122574

サンボックス #9B

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
37122574
品番
20088600BL503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

色
ブルー
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
361×272×126
内寸(mm)
315×240×120
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
306×231×112
圧縮荷重(kN[kgf])
23.9(2440)
容量(L)
8.8
名入れ
なし
トラスコ品番
342-4545
種別
#9B
材質
PP
質量(kg)
0.67
質量(g)
675
耐荷重(kg)
2440
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
361×272×126
適合カード差し
両短辺2・4・9.0M型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
306×231×112
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス #9G
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3712257420088600BL5030719003220088600BL50320088600BL503 サンボックス #9B サンコー(三甲) 07190032サンボックス #9Bサンコー(三甲)1個
¥2,398
税込¥2,638
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190032
2014-12-25
用途: 材料の保管

鉄の製品を入れても丈夫なので便利です。積み重ねられるので便利です。専用の
蓋が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
20088600BL503 サンボックス #9B サンコー(三甲) 容量8.8L 【通販モノタロウ】