PROXXON(プロクソン)
マルチトルクレンチ マイクロ・クリック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
トルク範囲(N・m[kgf・m])
12~60[1.22~6.12]
12~60[1.22~6.12]
40~200[4.08~20.4]
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
9.5[3/8]
12.7[1/2]
全長(mm)
345
345
530
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
80305569
品番
83341
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
任意のトルク(各仕様による)でのボルト・ナット・ネジの締付け
ヘッド交換タイプのマルチトルクレンチでオープンスパナ対応
見易い目盛で、トルク値の設定が簡単 2年保証 校正証明書付
付属品
校正証明書付(再校正可)、オリジナルケース入、オープンスパナ10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm、ヘックスビット5,6,7,8、ラチェットヘッド 3/8"(9.5mm)
全長(mm)
345
質量(g)
850 (本体のみ)
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
トルク範囲(N・m[kgf・m])
12~60[1.22~6.12]
精度(%)
±3
測定方向
両方向
保証期間
2年
送り角度(°)
15