キングタライ角型110L ブルー
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど、様々な用途でご使用できます。
ホースジョイナー付きで便利。
- 材質
- PE
- 色
- ブルー
- 外形寸法(mm)
- 幅840×奥行620×高さ320
- 容量(L)
- 110
- 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 764×535×310
- 内容量
- 1セット(12個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ボール・ざる・漬物・米びつ の新着商品
カテゴリ





















