サンコープラスチック
キングタライ角型110L ブルー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
80307477
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど、様々な用途でご使用できます。
ホースジョイナー付きで便利。
材質
PE
色
ブルー
外形寸法(mm)
幅840×奥行620×高さ320
容量(L)
110
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
764×535×310
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません