マグカップ
高知県の魅力が詰まったマグカップ!
高知県をテーマにした可愛いイラスト入りのマグカップです。よさこい祭り、坂本龍馬、高知城、かつおのたたき、土佐犬など、高知ならではの文化や名物、歴史的人物がにぎやかにデザインされています。見ているだけで楽しく、高知県の魅力を再発見できます。日常使いはもちろん、高知県好きな方への贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外の方へのプレゼントなどにもおすすめです。
- 用途
- プレゼント・ギフト・景品に。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 磁器
- 寸法(mm)
- 約125×95×80
- 種類
- 高知
- 形態
- 1個梱包:箱入り
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。食器洗い機や、タワシなどで洗うと、絵が落ちることがあります。使用しないでください。つけおき洗いをしないでください。絵が落ちる原因となります。マグカップ・グラス・コップ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79872497 マグカップ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79872497-260528-02.jpg)
![注文コード:79872497 マグカップ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79872497-260528-04.jpg)
![注文コード:79872497 マグカップ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79872497-260528-06.jpg)



















