マグカップ

マグカップ - アーテック[学校教材・教育玩具]マグカップ - アーテック[学校教材・教育玩具]マグカップ - アーテック[学校教材・教育玩具]

日本を旅する「ばけたび」シリーズから、福岡の明太子デザインの限定マグカップ登場!
日本を旅するけものたち「ばけたび」が福岡名物の明太子に化けて登場!明太子デザインのばけたびキャラクターが描かれたマグカップです。日常使いはもちろん、福岡好きな方への贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。【「ばけたび」とは】一人前になりたくて、日本を旅するけものたち。気に入ったものに化けてみては、素敵なありかたを探しています!

用途
プレゼント・ギフト・景品に。
セット内容
本体のみ
材質
磁器
寸法(mm)
約125×95×80
種類
福岡(ばけたび)
形態
1個梱包:箱入り
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。食器洗い機や、タワシなどで洗うと、絵が落ちることがあります。使用しないでください。つけおき洗いをしないでください。絵が落ちる原因となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987260152660
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする