マグカップ
大阪名物がずらり!「こなもん」デザインのマグカップ!
大阪名物「こなもん」グルメを可愛くデザインしたマグカップです。お好み焼き、たこ焼き、串カツ、イカ焼きなど、見ているだけで大阪気分に。吸水性に優れた白雲石が水滴をしっかり吸収し、机を濡らしません。裏面はコルク素材で滑りにくく、傷防止にも役立ちます。日常使いはもちろん、大阪好きな方への贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。
- 用途
- プレゼント・ギフト・景品に。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 磁器
- 寸法(mm)
- 約125×95×80
- 種類
- OSAKA(こなもん)
- 形態
- 1個梱包:箱入り
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。食器洗い機や、タワシなどで洗うと、絵が落ちることがあります。使用しないでください。つけおき洗いをしないでください。絵が落ちる原因となります。マグカップ・グラス・コップ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79872461 マグカップ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79872461-260528-02.jpg)
![注文コード:79872461 マグカップ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79872461-260528-04.jpg)
![注文コード:79872461 マグカップ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79872461-260528-06.jpg)



















