曜日別特売

3方枠型レジカウンター台 幅120cm エクリュ

3方枠型レジカウンター台 幅120cm エクリュ - ストア・エキスプレス3方枠型レジカウンター台 幅120cm エクリュ - ストア・エキスプレス3方枠型レジカウンター台 幅120cm エクリュ - ストア・エキスプレス3方枠型レジカウンター台 幅120cm エクリュ - ストア・エキスプレス3方枠型レジカウンター台 幅120cm エクリュ - ストア・エキスプレス3方枠型レジカウンター台 幅120cm エクリュ - ストア・エキスプレス

天板の高さを3段階に変更できるレジカウンター台。 お客様側からは天板が見えにくく、すっきりとした見た目も特長です。 天板は高さ90cm・80cm・70cmの3段階に調節可能。足元はスッキリ! 接客カウンターとしてご利用の場合、天板高さ90cmをおすすめします。 天板高さを70cmにすればお客様からカウンター内のものが見えにくくなります。 内側の足元は作業性を考慮し、靴が当たらない仕様になっています。

用途
サブサイズ/引き出し内寸:幅52.8×奥行43.5×高さ8cm 前面台:幅90×奥行15cm 厚み:23mm 天板:30mm厚 棚厚:23mm
材質
木製 / 強化コート紙貼り / 天板・巾木:メラミン化粧板
質量(kg)
45
耐荷重(kg)
20
寸法(cm)
120×60×110
内容量
1台
注意
※天板高さは高さ70・80・90cmの3ヶ所に取り付けできます。可動棚×1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。配線キャップ付き アジャスター付き
※こちらの商品は法人お届け限定商品のため、個人宅にはお届けできません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
803891762420-6022
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする