曜日別特売
2420-6022 3方枠型レジカウンター台 幅120cm エクリュ ストア・エキスプレス 80389176

幅120cm

2420-6022 3方枠型レジカウンター台 幅120cm エクリュ ストア・エキスプレス 80389176
2420-6022 3方枠型レジカウンター台 幅120cm エクリュ ストア・エキスプレス 80389176
2420-6022 3方枠型レジカウンター台 幅120cm エクリュ ストア・エキスプレス 80389176
2420-6022 3方枠型レジカウンター台 幅120cm エクリュ ストア・エキスプレス 80389176
2420-6022 3方枠型レジカウンター台 幅120cm エクリュ ストア・エキスプレス 80389176
2420-6022 3方枠型レジカウンター台 幅120cm エクリュ ストア・エキスプレス 80389176

3方枠型レジカウンター台 幅120cm エクリュ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80389176
品番
2420-6022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

天板の高さを3段階に変更できるレジカウンター台。 お客様側からは天板が見えにくく、すっきりとした見た目も特長です。 天板は高さ90cm・80cm・70cmの3段階に調節可能。足元はスッキリ! 接客カウンターとしてご利用の場合、天板高さ90cmをおすすめします。 天板高さを70cmにすればお客様からカウンター内のものが見えにくくなります。 内側の足元は作業性を考慮し、靴が当たらない仕様になっています。

用途
サブサイズ/引き出し内寸:幅52.8×奥行43.5×高さ8cm 前面台:幅90×奥行15cm 厚み:23mm 天板:30mm厚 棚厚:23mm
材質
木製 / 強化コート紙貼り / 天板・巾木:メラミン化粧板
質量(kg)
45
耐荷重(kg)
20
寸法(cm)
120×60×110
注意
※天板高さは高さ70・80・90cmの3ヶ所に取り付けできます。可動棚×1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。配線キャップ付き アジャスター付き
※こちらの商品は法人お届け限定商品のため、個人宅にはお届けできません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,180/税込1,298
北海道地方数量1につき2,260/税込2,486
沖縄地方数量1につき2,780/税込3,058
離島数量1につき2,780/税込3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする