曜日別特売

よくわかる折り方動画つき かわいいおりがみ

よくわかる折り方動画つき かわいいおりがみ - 永岡書店

女の子向けのおりがみの本。
全作品折り方の動画解説がついています。
おままごとやお店屋さんごっこに使える楽しい作品のほか、メイク小物やアクセサリーグッズなども作ることができます。
メッセージカードや小物入れなどを作って、プレゼントすることもできます。

判型
B5変型
ページ数
144
著者名
著: おりがみの時間
初版年月
2026/5/10
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8049082544277
¥1,280
¥1,280
書籍
¥1,408(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする