曜日別特売
44277 よくわかる折り方動画つき かわいいおりがみ 永岡書店 80490825

よくわかる折り方動画つき かわいいおりがみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80490825
品番
44277
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,408
販売価格(税別)書籍
¥1,280

女の子向けのおりがみの本。
全作品折り方の動画解説がついています。
おままごとやお店屋さんごっこに使える楽しい作品のほか、メイク小物やアクセサリーグッズなども作ることができます。
メッセージカードや小物入れなどを作って、プレゼントすることもできます。

判型
B5変型
ページ数
144
著者名
著: おりがみの時間
初版年月
2026/5/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする