70歳からのスマホ入門 これだけで大丈夫!

70歳からのスマホ入門 これだけで大丈夫! - 永岡書店

NTTドコモが2026年3月31日で、旧来型の携帯電話「ガラケー」で主に使われている3G通信サービスを終了したことに伴い、「ガラケー」からスマートフォンに切り替える高齢者が増えています。
本書は、「ガラケー」からスマートフォンに切り替え、スマホの操作に戸惑っている高齢者のためのスマホ入門書です。
スマホの機能をすべて使いこなす必要はありません!
まずは本書で、自分に合ったスマホの活用方法を見つけ、ひとつずつ試してみてください。
できることが少しずつ増えていくことで、あなたの日々の暮らしがどんどん快適になっていくことが実感できます!
本書は、「Android(アンドロイド)」と「iPhone(アイフォーン)」の両方に対応しています。

判型
A5
ページ数
192
著者名
著: 岡嶋裕史
初版年月
2026/5/10
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8049091144358
¥1,500
¥1,500
書籍
¥1,650(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする