44358 70歳からのスマホ入門 これだけで大丈夫! 永岡書店 80490911

70歳からのスマホ入門 これだけで大丈夫!44358

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80490911
品番
44358
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)書籍
¥1,500

NTTドコモが2026年3月31日で、旧来型の携帯電話「ガラケー」で主に使われている3G通信サービスを終了したことに伴い、「ガラケー」からスマートフォンに切り替える高齢者が増えています。
本書は、「ガラケー」からスマートフォンに切り替え、スマホの操作に戸惑っている高齢者のためのスマホ入門書です。
スマホの機能をすべて使いこなす必要はありません!
まずは本書で、自分に合ったスマホの活用方法を見つけ、ひとつずつ試してみてください。
できることが少しずつ増えていくことで、あなたの日々の暮らしがどんどん快適になっていくことが実感できます!
本書は、「Android(アンドロイド)」と「iPhone(アイフォーン)」の両方に対応しています。

判型
A5
ページ数
192
著者名
著: 岡嶋裕史
初版年月
2026/5/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする