曜日別特売

恐竜ギャオッコ -なかよしってサイコー!-

恐竜ギャオッコ -なかよしってサイコー!- - 永岡書店

木のうえにおいしそうなたまごを見つけました。
でも、いくら手をのばしても届きません。
困っているときに現れたのは……。
『あらしのよるに』のきむらゆういち と話題沸騰中のねんど作家おちゃっぴ による、恐竜が大好きなこどもにおくる絵本。
さまざまな個性をもつ恐竜たちが、色鮮やかなねんどキャラクターになって活躍します!

判型
A4変型
ページ数
40
著者名
さく: きむら ゆういち ねんど: おちゃっぴ
初版年月
2026/3/10
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8049102644326
¥1,200
¥1,200
書籍
¥1,320(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする