曜日別特売
44326 恐竜ギャオッコ -なかよしってサイコー!- 永岡書店 80491026

恐竜ギャオッコ -なかよしってサイコー!-

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80491026
品番
44326
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)書籍
¥1,200

木のうえにおいしそうなたまごを見つけました。
でも、いくら手をのばしても届きません。
困っているときに現れたのは……。
『あらしのよるに』のきむらゆういち と話題沸騰中のねんど作家おちゃっぴ による、恐竜が大好きなこどもにおくる絵本。
さまざまな個性をもつ恐竜たちが、色鮮やかなねんどキャラクターになって活躍します!

判型
A4変型
ページ数
40
著者名
さく: きむら ゆういち ねんど: おちゃっぴ
初版年月
2026/3/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする