いちばん使える 筋肉と関節 しくみが見える図鑑

いちばん使える 筋肉と関節 しくみが見える図鑑 - 永岡書店

身体を動かす筋肉・骨・関節のしくみがカラーイラストでパッとわかる。患者さんへの説明やリハビリ、機能訓練の運動の指導に役立つ1冊です!
医療&介護の現場で働く方、保健医療福祉専門職を目指す方(理学療法士・作業療法士・看護師・介護福祉士など)にオススメです!

判型
A5
ページ数
224
著者名
監修: 末吉勝則 監修: 中田康夫
初版年月
2026/4/10
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8049096544350
¥1,800
¥1,800
書籍
¥1,980(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする