44350 いちばん使える 筋肉と関節 しくみが見える図鑑 永岡書店 80490965

いちばん使える 筋肉と関節 しくみが見える図鑑

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
80490965
品番
44350
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,980
販売価格(税別)書籍
¥1,800

身体を動かす筋肉・骨・関節のしくみがカラーイラストでパッとわかる。患者さんへの説明やリハビリ、機能訓練の運動の指導に役立つ1冊です!
医療&介護の現場で働く方、保健医療福祉専門職を目指す方(理学療法士・作業療法士・看護師・介護福祉士など)にオススメです!

判型
A5
ページ数
224
著者名
監修: 末吉勝則 監修: 中田康夫
初版年月
2026/4/10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする