曜日別特売
ステップ幅 100巾 ワイドフォルディングステップ JB(日本ボデーパーツ工業) 80491166

製品画像

ワイドフォルディングステップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は縦・横が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
縦(mm)
【ステップ幅】50
横(mm)
【ステップ幅】100
注文コード
80491166
品番
ステップ幅 100巾
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

SUS304ステンレス製でサビに強く、バフ研磨仕上げにより光沢のある綺麗な仕上り。
ステップ幅が3種類から選べます。(86mm・100mm・130mm)
専用のEPDMゴムシートを使用すれば、異種金属接触による電触対策になります。

用途
安全に昇降を補助する為の足かけや取っ手として使用してください。
未使用時には折り畳む事ができます。
縦(mm)
【ステップ幅】50
横(mm)
【ステップ幅】100
材質
ステンレス(SUS304)
関連資料:(5.03MB)
注意
※開閉角度は90度で止まります。途中によるストップ機能はありません。
※取付に関するボルト・ナットなどは付属されていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする