曜日別特売

冷蔵庫用ドリンクサーバー3.5L RD-02

冷蔵庫用ドリンクサーバー3.5L RD-02 - カクセー冷蔵庫用ドリンクサーバー3.5L RD-02 - カクセー

横置きだから、スペースも無駄にしません。
大容量3.5Lで家族分をまとめてストック。

材質本体:ポリカーボネート / フタ・ハンドル:ポロプロピレン / レバー・ロック:ABS樹脂 / パッキン:シリコーンゴム / その他:ステンレス鋼寸法(mm)137×137×330容量(L)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80702950RD-02
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする