曜日別特売

ウォータージャグ 5ガロン スポーツローラー (19L)

ウォータージャグ 5ガロン スポーツローラー (19L) - イグルーウォータージャグ 5ガロン スポーツローラー (19L) - イグルーウォータージャグ 5ガロン スポーツローラー (19L) - イグルーウォータージャグ 5ガロン スポーツローラー (19L) - イグルーウォータージャグ 5ガロン スポーツローラー (19L) - イグルーウォータージャグ 5ガロン スポーツローラー (19L) - イグルーウォータージャグ 5ガロン スポーツローラー (19L) - イグルーウォータージャグ 5ガロン スポーツローラー (19L) - イグルー

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のウォータージャグ
本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群
ハンドル、ホイール付きで移動が簡単
容量:19L

用途ウォータータンク アウトドア キャンプ キャンプ用品 保冷 スポーツ 部活動材質ポリエチレン、ABS樹脂、ウレタンフォーム質量(kg)4.5ブルー容量(L)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.8×34×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7983246642115(MABL)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする