ウォーターサーバー

ウォーターサーバー - パークレーンウォーターサーバー - パークレーンウォーターサーバー - パークレーンウォーターサーバー - パークレーンウォーターサーバー - パークレーンウォーターサーバー - パークレーンウォーターサーバー - パークレーンウォーターサーバー - パークレーン

冷蔵庫で横置きのまま注げるウォーターサーバーです。

用途
3.5Lと大容量で、ファミリー用ピッチャーとして最適です。
アウトドアやスポーツ、イベントやパーティに。
防災用品としてもおすすめです。
材質
本体:AS樹脂、フタ・ハンドル:ポリプロピレン、レバー・ロックボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(L)
3.5
内容量
1個(3.5L)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82373947K-11051WH
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする