曜日別特売
178-W ヌリコスプレー 撥水・防汚 泡クリーナー アイオン 80782445

178-W ヌリコスプレー 撥水・防汚 泡クリーナー アイオン 80782445
178-W ヌリコスプレー 撥水・防汚 泡クリーナー アイオン 80782445

ヌリコスプレー 撥水・防汚 泡クリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個(260mL)
注文コード
80782445
品番
178-W
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ヌリコスプレー 撥水・防汚 泡クリーナーは、週1回泡スプレーしてお手持ちのスポンジで擦るだけで、水回りの洗浄とコーティングが一度にできる商品です。

成分
界面活性剤(1.2%アルキルポリグリコシド、アルキルアミンオキシド、安定化剤、撥水剤、除菌剤、pH調整剤、香料
材質
トリガー:PP、ボトル:PE
質量(g)
330
サイズ(mm)
85×55×223

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする