MK7106 ドライポンチョ(ポリジンW加工) LIFEMAX 80780275

MK7106 ドライポンチョ(ポリジンW加工) LIFEMAX 80780275
MK7106 ドライポンチョ(ポリジンW加工) LIFEMAX 80780275
MK7106 ドライポンチョ(ポリジンW加工) LIFEMAX 80780275
MK7106 ドライポンチョ(ポリジンW加工) LIFEMAX 80780275
MK7106 ドライポンチョ(ポリジンW加工) LIFEMAX 80780275
MK7106 ドライポンチョ(ポリジンW加工) LIFEMAX 80780275
MK7106 ドライポンチョ(ポリジンW加工) LIFEMAX 80780275

ドライポンチョ(ポリジンW加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
内容量1枚注文コード80780275品番MK7106
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

屋外イベントの冷却グッズやチームの熱中症対策に。
ポリジンの効果で汗のニオイもしっかり抑制

ブラック
色番
16
サイズ
F
幅(cm)
145、フード幅:27
丈(cm)
65、フード丈:31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする