MM8001 はっぴ LIFEMAX 80779530

※NEWカラー

はっぴ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80779530
品番
MM8001
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

シックな黒帯とコンパクトな身幅でデザイン性も高めた現代風はっぴ。

色
レッド
サイズ
F
肩幅(cm)
67
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
65
色番
3
身丈(cm)
77

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする