曜日別特売
PHEW-50K-2A PHEW Eクール(水冷熱交換器)・側面取付型・高機能タイプ 日東工業 80783495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PHEW Eクール(水冷熱交換器)・側面取付型・高機能タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は定格消費電力など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格消費電力(W)
37/43
注文コード
80783495
品番
PHEW-50K-2A
参考基準価格(税別)¥208,000販売価格(税込)¥198,396
販売価格(税別)
¥180,360

省エネルギー・省メンテナンス・低コストを実現

用途
・高温・塵埃環境で使用可能なFA向け熱対策機器です。
・工場内の冷却水(循環水など)を制御盤などの冷却に利用が可能です。
・冷却構造が簡単で、イニシャルコスト・ランニングコストを低減します。
・消費電力はおもにファンのみのため設備の省エネが可能です。
・冷却水温度によっては高効率の冷却が可能です。
・外部ファンがなく、塵埃環境・クリーンルーム・高温環境でも使用可能です。
・エアーフィルターレスでメンテナンスが容易です。
・周囲への排熱がありません。
〔制御・警報機能〕
・温度センサによるファンのON・OFF運転により省エネが可能です。
・ドレン排水不良や漏水異常を知らせる警報表示・警報接点付です。
・設定温度(運転・キャビネット内温度警報)が変更可能です。
・ファンの動作状況(ON・OFFと連続運転モード)が確認できる運転表示ランプ付
です。
・キャビネット内温度を表示するデジタル温度表示付です。
・キャビネット内温度異常を知らせる警報表示・警報接点付です。
寸法(mm)
200×500×115
質量(kg)
【通水】8【乾燥】7.8
使用温度(℃)
【キャビネット内】+20~+50【キャビネット外】+5~+60
定格消費電力(W)
37/43
設定温度(℃)
20~50 / 【警報】22~50
付属品
取付ナット、端子カバー、取扱説明書、ホースクランプ、排水ホース
定格電圧(V)
AC200
周波数
50/60Hz
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
騒音レベル(dB(A))
58/61
冷却能力(W)
450/500
定格能力(W/K)
30/33
使用限界水圧(MPa)
0.5
IP等級
IP54
許容水量(L/min)
3
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする