リンテック21
耐震用品 キャスターロック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
トラスコ品番
734-4931
注文コード
80784798
品番
MFP-27P
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
キャスター付き製造設備の移動防止・省スペース
用途
地震時のキャスター付き設備の移動防止に。
適合
対応キャスター径60Φ~100Φ キャスター幅40mm未満
トラスコ品番
734-4931
幅(mm)
160
奥行(mm)
57
セット内容
本体×2、取扱説明書×1
材質
PC/ABS・塩ビマット・ユニクロメッキねじ類
色
ブラック
高さ(mm)
26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません