曜日別特売
CYTB-1 防犯・防災 防刃トートバッグ TASKMATE 80784457

サイズ情報

CYTB-1 防犯・防災 防刃トートバッグ TASKMATE 80784457
CYTB-1 防犯・防災 防刃トートバッグ TASKMATE 80784457
CYTB-1 防犯・防災 防刃トートバッグ TASKMATE 80784457
CYTB-1 防犯・防災 防刃トートバッグ TASKMATE 80784457
CYTB-1 防犯・防災 防刃トートバッグ TASKMATE 80784457
CYTB-1 防犯・防災 防刃トートバッグ TASKMATE 80784457
CYTB-1 防犯・防災 防刃トートバッグ TASKMATE 80784457
CYTB-1 防犯・防災 防刃トートバッグ TASKMATE 80784457
CYTB-1 防犯・防災 防刃トートバッグ TASKMATE 80784457

防犯・防災 防刃トートバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80784457
品番
CYTB-1
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

普段使いできるオシャレなデザインでありながら背面のスーツケース固定ベルト2か所を持つ事で刃物から身を守る盾として使用する事ができます。表生地は高級バッグでも使われるCORDURA(R)バリスティック1680dを使い耐摩耗性に優れ、目に見えない内部に合計7層にもなる耐切創生地を持ち、そこに衝撃吸収素材も加える事で、刃物の突き刺しにも耐える製品となっています。熊の爪でも貫通できません。外側に大ポケット2つ、内側にも大ポケット1つ、中ポケット2つ、ファスナー付ポケット1つついており、中身も大容量。A4のクリアファイルやノートパソコンがタテにもヨコにも入ります。

用途
一般的なトートバッグとして
耐刃物の防刃トートバッグとして
災害時の防空頭巾替わりに
仕様
底部:CYGUS(R)織物1枚、表生地:CORDURA(R)バリスティック1680d、防御層(前面):CYGUS(R)編物1枚+CYGUS(R)織物3枚、防御層(背面):CYGUS(R)織物3枚+衝撃吸収生地
色
ブラック
内容量(L)
約15
製品質量(g)
約1200
注意
※絶対的な防御力を保証するものではありません。基本的には危険から「逃げる」のが第一優先です。どうしても逃げられない場合の生存率を少しでも上げる為のものです。当製品を使って怪我・負傷・死亡したとしてもメーカーは一切責任を負いません。CORDURA(R)は、強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする