曜日別特売

制電ウレタン背抜き手袋 10双入

制電ウレタン背抜き手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)制電ウレタン背抜き手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)制電ウレタン背抜き手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)制電ウレタン背抜き手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)制電ウレタン背抜き手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)制電ウレタン背抜き手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)制電ウレタン背抜き手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)制電ウレタン背抜き手袋 10双入 - SHOWA(ショーワグローブ)

カーボン性繊維は導電性能を有している機能性繊維であり、優れた導電性により摩擦・接触帯電を防止します。
手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしています。スベリ止め効果を発揮し、手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。

用途機械工業 / 精密機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業材質(樹脂部)ポリウレタン、(繊維部)ポリエステル・天然ゴム・その他表面抵抗値(Ω)(非着用時)1.0×108Ω未満RoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプ手のひらコート内容量1袋
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※人体に有害な薬品や溶剤を扱う作業には使用しないでください。扱う薬品や溶剤、作業環境や作業片法に応じた適切な化学防護手袋をご使用ください。
※樹脂部でも水等の液体は浸透するため、ご注意ください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
※回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※電気を通しやすい手袋です。感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※静電気対策は複合的な対策が効果的です。静電気測定器等で効果を確認の上、使用してください。
※導電性繊維の性質上、製品によっては色目が異なる場合もありますが、品質には異常ありません。
※繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵する場合があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※保管する時には直射日光を避けてください。
※手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80785191RZ405本体:グレー、裾:ホワイトS22.5718
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
代引不可
車上渡し
80785297RZ405本体:グレー、裾:グリーンL24.58.320
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
代引不可
車上渡し
80785358RZ405本体:グレー、裾:イエローM23.57.619
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする