曜日別特売
BIT50-H2.5 六角ロングビット SLOKY(スローキー) 80789199

六角ロングビットBIT50-H2.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット(6本)
注文コード
80789199
品番
BIT50-H2.5
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
用途
ネジの締付、緩めに使用します。
付属品
ビット6本、専用ホルダー
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)
全長(mm)
50
サイズ
HEX2.5
硬度
HRC58-60
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする